SIMON - Regulador electrónico universal SIMON 73 - 75319-39

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa adaptadora

  • Método de funcionamiento - Botón giratorio/pulsador

  • Tipo de carga - Universal

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

75319-39

Ref.Sonepar

61881

EAN

8421053060483

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa adaptadora

Método de funcionamiento:

Botón giratorio/pulsador

Tipo de carga:

Universal

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Transparente:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Sección transversal del núcleo desde/hasta:

1.5...2.5 mm²

Regulador-conmutador de luz giratorio de 40 a 500 W/VA, prueba las mejores funciones electrónicas con la serie Simon 75, además la serie te da un sin fin de opciones de personalización por lo que es una de las más completas a la hora de combinar ambos propósitos tanto funcional como de diseño. Para su correcto funcionamiento es necesario una potencia de 250 V~ funciona mediante el sistema conmutador / regulador, con un sistema de embornamiento a tornillo y su funcionamiento es mediante un elemento giratorio. En un mismo circuito no se pueden conectar dos reguladores electrónicos de tensión. La fabricación está siempre realizada con Componentes electrónicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos por lo que además de tener la máxima calidad también aguanta a pleno rendimiento en intervalos de temperatura de 5ªC a 40ºC. Es compatible con los mecanismos de la serie Simon 77 lo que hace que sea de lo más sencillo instalarlo, sin perder un solo segundo de más y por supuesto sin utilizar herramientas adicionales o pelar cables.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON