SIMON - Regulador Master Dimer iO ancho SIMON 270 IO - EMPOTRAR - 21000121-190

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Método de funcionamiento - Botón pulsador

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Mate

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

21000121-190

Ref.Sonepar

1224452

EAN

8421053315545

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Método de funcionamiento:

Botón pulsador

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Transparente:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tensión nominal desde/hasta:

127...230 V

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Sección transversal del núcleo desde/hasta:

1.5...2.5 mm²

El dispositivo Master Dimer iO ancho SIMON 270 IO - EMPOTRAR es un producto de la marca SIMON, líder en soluciones de instalación y construcción. Este dispositivo permite el control de la intensidad de la luz en un rango de 0-100%, proporcionando una regulación suave y precisa. Su diseño de empotrar facilita la instalación y optimiza el espacio. El modelo 270 IO cuenta con tecnología iO, compatible con sistemas de automatización del hogar. Su ancho permite una integración estética con cualquier tipo de interruptor.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON