Fin de vida

SIMON - Regulador pulsador SIMON 75 transformador electromagnético - 7500313-039

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7500313-039

Ref.Sonepar

80061

EAN

8421053255711

Pulsador regulador para lámparas con transformador electromagnético. De la serie Simon 75 presentamos este pulsador regulador para lámparas con transformador electromagnético. Dispone de entrada auxiliar para poder regular a través de 5 pulsadores mecánicos y está fabricado por componentes electrónicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos. Alimentación de 230 V, potencia mínima de 40 W y máxima de 500 W. Compatible con incandescencia halógena (500 W). En cuanto a su instalación, ésta puede hacerse en superficie o empotrarse. Admite una sección de cable de 1,5 a 2,5mm y el pelado de cable necesario para hacer la conexión es de 7mm. El embornado es a tornillo. Hay que prestar atención a las temperaturas máximas y mínimas que garantizan que la pieza se conserva en buen estado y funciona adecuadamente. Por ello, tener en cuenta que el rango de funcionamiento es de 0 a 55º C y el de almacenamiento de 25 a 70º C.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON