SIMON - Regulador rotativo SIMON 270 CF 2H bronce

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Método de funcionamiento - Botón giratorio/pulsador

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Material - Plástico

  • Color - Bronce

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20000313-097

Ref.Sonepar

1243957

EAN

8421053282960

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Método de funcionamiento:

Botón giratorio/pulsador

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Color:

Bronce

Transparente:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tensión nominal desde/hasta:

127...230 V

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Sección transversal del núcleo desde/hasta:

1.5...2.5 mm²

Interruptor regulable con alimentación de 230V de corte de fase 2 hilos en acabado bronce Simon 270. Esta gama de Simon presenta acabados y materiales de diseño neutro y cero intrusivo que se integran en cualquier espacio. Los diferentes mecanismos son plenamente conectivos con Amazon, Alexa y Hey Google sin necesidad de instalaciones adicionales.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON