SIMON - Repetidor Z-wave Simon 100 con enchufe iO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible para montaje de 19 pulgadas - no
Altura - 55 mm
Anchura - 55 mm
Profundidad - 72 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10002880-039
Ref.Sonepar
868533
EAN
8421053226414
Compatible para montaje de 19 pulgadas:
no
Altura:
55 mm
Anchura:
55 mm
Profundidad:
72 mm
El Repetidor Z-wave Simon 100 con enchufe iO de la marca SIMON es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo actúa como un puente entre los dispositivos Z-wave, ampliando la señal y mejorando la comunicación entre los mismos. Cuenta con un enchufe iO integrado que permite la conexión de otros dispositivos. Su diseño compacto y ligero facilita su instalación en cualquier lugar, sin ocupar mucho espacio. La marca SIMON garantiza la fiabilidad y durabilidad del producto, siendo una opción preferida por los profesionales. Las características técnicas del objeto repetidor incluyen una amplia compatibilidad con dispositivos Z-wave y un enchufe iO para mayor versatilidad.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


