SIMON - RETENEDOR CABLES P/CANAL 40X60 BL.NV. - TMA107205/9
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 20 mm
Altura - 45 mm
Longitud de grapa - Fijo
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TMA107205/9
Ref.Sonepar
1086270
EAN
8426436046740
Anchura:
20 mm
Altura:
45 mm
Longitud de grapa:
Fijo
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Libre de halógenos:
sí
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Con ecualización potencial:
no
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


