SIMON - Retenedor SIMON CANALIZACIÓN para canal pasacables 130x55mm

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 30.5 mm

  • Altura - 113 mm

  • Longitud de grapa - Fijo

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TSA1305501

Ref.Sonepar

82272

EAN

8426436049178

Anchura:

30.5 mm

Altura:

113 mm

Longitud de grapa:

Fijo

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Libre de halógenos:

sí

Tipo de fijación:

Fijación a presión (click)

Con ecualización potencial:

no

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Gracias a este accesorio podemos otorgar una mayor robustez y sujeción del cable a través de la colocación del retenedor en cualquier punto de la canal.Viene incluído en el suministro de la canal, con 1 retenedor de cable cada 0,5m.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON