SIMON - Salida cables SIMON 270 - EMPOTRAR - 20000801-190

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Uso - Salida de cable

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Mate

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20000801-190

Ref.Sonepar

1033718

EAN

8421053315057

Modelo:

Placa de cubierta central

Uso:

Salida de cable

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

La Salida de cables SIMON 270 - EMPOTRAR es un producto esencial para profesionales de la instalación y construcción. Diseñada por la reconocida marca SIMON, esta salida de cables se caracteriza por su facilidad de empotramiento, ofreciendo una integración perfecta con cualquier superficie. Su diseño robusto y duradero garantiza una larga vida útil, incluso en condiciones de uso intensivo. Además, su sistema de instalación simplificado permite un montaje rápido y eficiente, ahorrando tiempo y esfuerzo en el trabajo.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON