SIMON - Salida de cables SIMON 100 ancha con 2 módulos y brida de fijación - 10002801-039

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Salida de cable

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10002801-039

Ref.Sonepar

218198

EAN

8421053145869

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Salida de cable

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Salida de cables ancha con brida de sujeción que podrás encontrar en la serie Simon 100. La gama revolucionaria en Simon en cuanto a usabilidad y estética. Capaz de dinamizar los diferentes espacios de tu hogar y adaptar experiencias para los diferentes espacios de tu vivienda y a tu estilo de vida. Es la colección que marcará la diferencia en la manera de vivir tanto en hogares como en entornos públicos.La salida de cables ancha requiere una alimentación de 400 V~, con un tipo de embornamiento que va a tornillo, apta para empotrar y con una sección de cable que va desde los 1,5 a los 2,5 mm. Está fabricado con los mejores componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos, así es capaz de rendir a temperaturas en un intervalo de 5ºC y 40ºC. Es compatible con los marcos de la serie Simon 100.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON