SIMON - Salida de cables SIMON 100 para hilo 1,5mm con regleta y 3 bornes - 10000801-039

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Salida de cable

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10000801-039

Ref.Sonepar

221253

EAN

8421053145876

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Salida de cable

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Salida de cables para utilizar en hilos de hasta 1,5mm, equipada con regleta incorporada 3 bornes, pertenece a la marca Simon 100. Recomendamos conectar a una alimentación de 400 V~ para su correcto funcionamient, para su instalación bastara con hacer presión. El material es a base de componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos, diseñado para alcanzar temperaturas que pueden oscilar sin ningún tipo de inconveniente entre los 0 y 40º, y puede llegar a soportar hasta un máximo de entre -25 y 70º, tal y como manda la normativa EN 60998-2-1:2004 (1 módul); EN 50581:2012. Compatible con los marcos de Simon 100.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON