SIMON - Salida de cables SIMON 27 ancha marfil

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Salida de cable

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

27801-32

Ref.Sonepar

16617

EAN

8421053253397

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Salida de cable

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

Color:

Beige

Apto para grado de protección (IP):

IP20

En color marfil y con unas medidas de 45x45 mm, encontramos este mecanismo de salida de cables con bridas de sujeción. Antes de adquirir este producto es importante tener en cuenta que el mecanismo suministrado va sin bornas de conexión. Este artículo pertenece a la amplia y extensa gama de la marca Simon 75 Play y tiene capacidad para 2 módulos. El tipo de embornamiento es de tornillos.Para la instalación, empotrar la pieza o colocarla sobre la superficie será suficiente. El material de fabricación es a base de componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico. Diseñados para alcanzar temperaturas que pueden oscilar sin ningún tipo de inconveniente entre los 5 y 40º, y puede llegar a soportar hasta un máximo de entre -25 y 50º.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON