SIMON - Salida de cables SIMON 27 con brida gris

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Salida de cable

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

27801-37

Ref.Sonepar

75201

EAN

8421053253427

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Salida de cable

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Color:

Gris

Apto para grado de protección (IP):

IP20

El mecanismo de salida de cables con brida de sujeción incluida y de acabado color gris Simon 27 Play, es un producto muy funcional y de gran calidad, perfecto para proyectos e instalaciones de equipos multimedia, como tv, cadenas de música, etc. Consta de 1 elemento compatible con hasta 2 módulos en un reducido tamaño de 45x45 mm, por lo que resulta muy discreto en cualquier instalación. Además, como todos los productos de la serie Simon 27 Play, ha sido fabricado con materiales de gran calidad y prestaciones, con componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y un embellecedor termoplástico de gran resistencia. Funciona con embornamiento a tornillo (bornas de conexión no incluidas) y es apto para instalar en superficie y para empotrar. Este producto ofrece grandes prestaciones en cuanto a calidad y funcionalidad se refiere y, además, presenta un precio muy ajustado que resulta muy interesante para la mayoría de compradores.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON