SIMON - Salida de cables SIMON 27 con módulo ancho blanco nieve - 27801-35

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Salida de cable

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

27801-35

Ref.Sonepar

16619

EAN

8421053253410

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Salida de cable

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Mecanismos para la salida de cables con brida de sujección con acabado en color blanco perteneciente a la serie Simon 27 Play. Una serie que te permite disfrutar decorando partiendo de un concepto revolucionario que permite llevar la iniciativa a la hora de redecorar espacios propios.En cuanto a instalación se refiere es más sencillo todavía gracias a la compatibilidad con la serie Simon 77 puedes beneficiarte de la instalación en un click, en dos sencillos pasos que son: insertar, apretar y listo. El tipo de embornamiento es mediante tornillo y el mecanismo suministrado sin bornas de conexión. Apto para superficie y empotrar.La fabricación del elemento es de calidad suprema ya que está realizado mediante componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico. Disfruta de la mejor calidad / precio del mercado llevándose la calidad excepcional de los productos de la gama Simon.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON