SIMON - Salida de cables SIMON 27 con módulo estrecho blanco nieve

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Salida de cable

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

27801-34

Ref.Sonepar

16618

EAN

8421053253403

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Salida de cable

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Mecanismo de salida de cables de medio elemento con brida de sujeción en color blanco perteneciente a la serie Simon 27 Play. Su instalación se realiza mediante embornamiento con tornillo, no dispone de bornas de conexión y es apto para superficies y para empotrar en su instalación.El intervalo de temperatura en el que puede funcionar a pleno rendimiento oscila entre los 5ºC y los 40ºC gracias a su fabricación con componentes metálicos con aislamiento con una fabricación de aislamiento libre de halógenos y un embellecedor termoplástico. Además, las posibilidades son infinitas ya que sus fundas son intercambiables y podrás editarlas al máximo para sacarle el mayor partido a la pieza. Su polivalente fabricación hace que cuenten con un diseño de líneas puras siguiendo la línea de la serie Simon 27 Play, un diseño revolucionario, cuidando el detalle al máximo y ofreciendo una atmósfera idónea para su hogar. Fabricado para ofrecer una armonía en la forma y en la manera de combinar colores con el marco intermedio del producto.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON