SIMON - Salida de cables SIMON 27 estrechos marfil

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Salida de cable

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

27801-31

Ref.Sonepar

16616

EAN

8421053253380

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Salida de cable

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Color:

Beige

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Fabricados en un material de gran calidad, la serie Simon 27 Play es la más polivalente que podemos encontrar actualmente en el mercado con infinitas posibilidades de diseño y color. Un buen ejemplo de ello es el Mecanismo de salida cables de medio elemento con brida de sujeción en marfil de la serie Simon 27 Play, que tiene un tipo de embornamiento a tornillo en versión individual. Sus dimensiones son de 22,5x45 mm. Estamos ante un mecanismo suministrado sin bornas de conexión, que apto para superficie y empotrar, pudiendo realizarse su instalación de manera sencilla en muy pocos minutos. El mecanismo ha sido fabricado con componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico, que aportan la máxima resistencia a su estructura. Y por último, la gama Simon 27 Play cambia el aspecto de los marcos, disponibles en dos colores, blanco y marfil.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON