SIMON - Salida de cables SIMON 270 blanco

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Uso - Salida de cable

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Brillante

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20000801-090

Ref.Sonepar

608328

EAN

8421053266601

Modelo:

Placa de cubierta central

Uso:

Salida de cable

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Salida de cables en acabado blanco Simon 270. Esta gama de Simon presenta acabados y materiales de diseño neutro y cero intrusivo que se integran en cualquier espacio. Los diferentes mecanismos son plenamente conectivos con Amazon, Alexa y Hey Google sin necesidad de instalaciones adicionales.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON