SIMON - Salida de cables SIMON 31 marfil

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Salida de cable

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

31801-31

Ref.Sonepar

17066

EAN

8421053007501

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Salida de cable

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Color:

Beige

Apto para grado de protección (IP):

IP20

El mecanismo salida de cables con 4 bornes dobles y brida de sujeción está disponible en un sencillo pero elegante acabado en marfil que forma parte de nuestra colección Simon 31: una de las más versátiles del mercado gracias a su fabricación con componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico. Y es que esta pieza de 64x65 mm logra ofrecer la mejor funcionalidad a precios imbatibles. Y es que las grandes soluciones para todos los bolsillos se dan cita en nuestra colección Simon 31, la cuál ofrece calidad a precios asequibles. No renuncies a la calidad y confía en nuestra marca para llenar tu hogar de mecanismos seguros y sostenibles. Por último, desde Simon recomendamos a nuestros clientes que elijan las teclas y tapas en el mismo acabado marfil que la pieza para garantizar una perfecta armonía.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON