SIMON - Salida de cables SIMON 82 CENTRALIZACIONES con módulo estrecho blanco - 82051-60

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Salida de cables SIMON 82 CENTRALIZACIONES con módulo estrecho blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82051-60

Ref.Sonepar

57610

EAN

8421053069103

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Color:

Blanco

Tapa para salida de cables blanco Simon 82 Centralizaciones. Tapa en color blanco (aunque disponible en 5 acabados diferentes), perteneciente a la serie Simon 82 Centralizaciones y que sirve para salida de cables. Cuenta con 1 elemento y su limpieza es bastante sencilla de realizar, puesto que solo vas a tenerle que pasar por encima un paño suave y ligeramente humedecido en agua jabonosa, sin tener que recurrir a los limpiadores abrasivos ni paños que contengan cloro, ya que podrían hacer que la tapa se dañara y no cumpliera con su función. Esta tapa es apta tanto para superficie como para empotrar y no incluye grabado. La serie Simon 82 Centralizaciones destaca por ofrecerte muchas más funciones electrónicas en el menor espacio. Algunas de estas funciones son: temporización y relojería, programación de temperatura, sonido, regulación de iluminación y centralización de persianas, entre otras. Además, los mecanismos Simon 82 Centralizaciones se pueden instalar en todo tipo de espacios como, por ejemplo: puestos de trabajo, puestos de mando y/o conexión, cocinas, muebles, cabeceras de cama, oficinas, restaurantes, hoteles y retail, entre otros.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON