SIMON - Salida de cables SIMON CIMA 102mm aluminio - TS10/8
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Redondo
Diámetro de empotramiento - 102 mm
Anchura integrada - 102 mm
Material - Plástico
Color - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TS10/8
Ref.Sonepar
91164
EAN
8421053229071
Forma:
Redondo
Diámetro de empotramiento:
102 mm
Anchura integrada:
102 mm
Material:
Plástico
Color:
Negro
Tipo de paso de cable alimentación:
Bloqueable
La Salida para cables de 102 mm de diámetro para instalación en mobiliario o suelo técnico en acabado aluminio de la serie Simon K45 es uno de los productos más demandados por aquellos particulares o profesionales que necesitan realizar empotrados en suelo técnico en todo tipo de edificios. Con unas dimensiones de Ø 115 x 43 mm, este elemento de sistemas eléctricos está disponible en grafito y aluminio. Una de sus grandes ventajas frente a otros productos similares es que la salida de cableado dispone de 752 mm2 de área útil para paso de cableado. Este producto ha sido diseñado con material termoplástico autoextinguible y libre de halógenos que garantizan la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos, componentes que aportan seguridad y resistencia a las instalaciones eléctricas.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


