SIMON - Salida de cables SIMON CIMA 102mm gris grafito - TS10/14
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Redondo
Diámetro de empotramiento - 102 mm
Anchura integrada - 102 mm
Material - Plástico
Color - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TS10/14
Ref.Sonepar
58534
EAN
8421053229064
Forma:
Redondo
Diámetro de empotramiento:
102 mm
Anchura integrada:
102 mm
Material:
Plástico
Color:
Aluminio
Tipo de paso de cable alimentación:
Bloqueable
Salida de cables de 102 milímetros de diámetro para la instalación de empotrados en suelo técnico o en cualquier tipo de mobiliario. Es perfecta para oficinas, puestos de trabajo, salas de reuniones, etc. Este producto pertenece a la serie Simon K45 y a sus 102 milímetros de diámetro hay que sumar una profundidad de 43 milímetros. Cuenta con un bonito y actual acabado en color negro. El material de fabricación es un termoplástico autoextinguible y libre de componentes halógenos. Este tipo de compuestos garantizan la seguridad de los productos eléctricos, ya que evitan la propagación de incendios y la toxicidad en caso de emisión de humos es mínima. La salida de cableado dispone de un total de 752 milímetros cuadrados de área útil para el paso de los cables. Acepta temperaturas de hasta 60 grados centígrados. Además, está disponible tanto en acabado negro como en aluminio. Su mantenimiento solo requiere limpieza mediante un paño seco y suave.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


