SIMON - Salida de cables suelo SIMON 500 CIMA aluminio

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Forma - Redondo

  • Diámetro de empotramiento - 102 mm

  • Anchura integrada - 102 mm

  • Material - Plástico

  • Color - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

52055000-033

Ref.Sonepar

269776

EAN

8421053101810

Forma:

Redondo

Diámetro de empotramiento:

102 mm

Anchura integrada:

102 mm

Material:

Plástico

Color:

Aluminio

Tipo de paso de cable alimentación:

Bloqueable

Simon 500 Cima ofrece todo tipo de soluciones garantizando una alta velocidad en la transferencia de datos, mayor espacio para el cableado y la máxima seguridad en el puesto de trabajo al contar con componentes que garantizan la no propagación de llamas en caso de que haya un incendio. Protección, altas prestaciones y la máxima protección. ¿Necesitas una salida de cables? Te presentamos esta salida de cables para instalar tanto en suelo técnico como en mobiliario y acabado en elegante aluminio. Permite el paso de cableado, siempre con una sección máxima de 13 milímetros. El área útil para paso de cableado es de 752 mm². Para mantener este producto en perfecto estado, tan sólo debe: limpiar con un paño suave y siempre en seco. No utilizar agua y menos paños o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON