SIMON - Salida de cables suelo SIMON 500 CIMA blanco - 52055000-030
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Redondo
Diámetro de empotramiento - 102 mm
Anchura integrada - 102 mm
Material - Plástico
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
52055000-030
Ref.Sonepar
124115
EAN
8421053101797
Forma:
Redondo
Diámetro de empotramiento:
102 mm
Anchura integrada:
102 mm
Material:
Plástico
Color:
Blanco
Tipo de paso de cable alimentación:
Bloqueable
Salida de cables en color blanco de la serie Simon 500 Cima. Es ideal para instalar tanto en mobiliario como empotrada en suelo técnico.Lo que hace esta salida de cables de la serie Simon 500 Cima es permitir el paso de l cableado que tenga una sección máxima de 13 mm y el área útil para el paso del cableado es de 752 mm².Sus dimensiones son de Ø 115 mm x 43 mm y ha sido fabricada en termoplástico en color blanco libre de halógenos, por lo que es una opción muy segura ya que evita la propagación de las llamas en caso de que se produjera un incendio y también te brindará un bajo nivel de toxicidad si tuviera lugar emisión de humos.Su limpieza es bastante sencilla. Nunca tienes que utilizar, para dejar esta salida de cables en perfecto estado, paños y/o limpiadores abrasivos con algún nivel de cloro. Tan solo tienes que utilizar un paño suave y seco.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


