SIMON - Salida de cables suelo SIMON 500 CIMA grafito - 52055000-038

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Forma - Redondo

  • Diámetro de empotramiento - 102 mm

  • Anchura integrada - 102 mm

  • Material - Plástico

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

52055000-038

Ref.Sonepar

164465

EAN

8421053101803

Forma:

Redondo

Diámetro de empotramiento:

102 mm

Anchura integrada:

102 mm

Material:

Plástico

Color:

Negro

Tipo de paso de cable alimentación:

Bloqueable

Esta salida de cables en color grafito de la gama Simon 500 Cima es el complemento perfecto para cualquier instalación o fuente de alimentación eléctrica ubicada en suelo, en especial si se trata de suelo técnico, que se encuentra ligeramente elevado sobre la base del pavimento.Además, este producto también quedará ideal en el mobiliario de la estancia donde se ubique, integrándose completamente en este.La salida de cables permite el paso del cableado de una sección máxima de 13 milímetros y dispone de un área útil de paso de cableado de 752 milímetros cuadrados. Esto significa que este producto es apto para instalaciones capaces de suministrar energía eléctrica a un número indeterminado de elementos, siempre que se cumplan las características de cableado anteriormente mencionadas.En ese senito es una buena opción para organizar el cableado pero a la vez contribuirá a la armonía visual y el diseño de la estancia o mobiliario donde se ubique.Con el objetivo de garantizar la seguridad del dispositivo, este está fabricado con material termoplástico capaz de extinguir el paso de las llamas en caso de incendio, y de reducir la toxicidad del humo.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON