Fin de vida

SIMON - Señalizador SIMON 26 - 26809-39

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Señalizador SIMON 26

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

26809-39

Ref.Sonepar

16421

EAN

8421053250105

Señalizador luminoso con rosca mignonnette E-10 es un mecanismo que forma parte de la serie Simon 82, una colección sencilla pero inspiradora, capaz de crear tendencia. Este dispositivo de señalización es apto para superficie y empotrar y puede instalarse en todo tipo de espacios, gracias a su extraordinaria resistencia a las temperaturas extremas. La pieza cuenta con elementos de metal cuyo aislamiento es libre de halógenos y está fabricado en termoplástico. Para el máximo aprovechamiento de sus funciones, el fabricante recomienda utilizar las lámparas 75802-39 (3 W - 230 V) o 75803-39 (3 W - 24 V). La serie Simon 82 ofrece diseños minimalistas, acabados nobles y vanguardistas y una extensa gama de texturas. Además, es compatible con los mecanismos de la colección Simon 77, los cuales permiten conectar los cables sin pelarlos ni trenzarlos, reduciendo considerablemente el tiempo de instalación y, por supuesto, facilitándola al máximo.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON