SIMON - Señalizador SIMON 27 PLAY pasen/esperen con módulo estrecho
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Módulo para programa de interrupción de instalación
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Material - Plástico
Calidad de material - Termoplástico
Libre de halógenos - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
27804-64
Ref.Sonepar
193039
EAN
8421053089088
Sistemas de montaje:
Módulo para programa de interrupción de instalación
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Transparente:
sí
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Tensión nominal:
230 V
Ancho del dispositivo:
22.5 mm
Altura del dispositivo:
45 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


