SIMON - Señalizador SIMON 27 rojo blanco nieve - 27810-34

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Señalizador SIMON 27 rojo blanco nieve

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Color - Rojo

  • Impreso - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

27810-34

Ref.Sonepar

16625

EAN

8421053253472

Modelo:

Otros

Color:

Rojo

Impreso:

no

Señalizador luminoso de medio elemento con rosca mignonnette E-10. El producto es de color blanco e incluye, además, un tapa difusora de color rojo. Pertenece a la serie Simon 27 Play y su instalación es apta para superficies y para empotrar. La sección de cable admitida es de 1,5 mm a 2,5 mm, el pelado de cable debe ser de 12 mm.Para su fabricación se han utilizado: componentes metálicos con aislamiento, libre de halógenos y embellecedor termoplástico. Las características de estos materiales permiten una resistencia que hace que el producto pueda soportar temperaturas de 5ºC a 40ºC a pleno rendimiento, Tiene unas dimensiones de 22,5x45 mm y el señalizador cumple con la normativa EN 62094-1:2003+A11:2003 + EN 50581:2012.Para su limpieza se recomienda el uso de un paño suave y seco, es imprescindible no utilizar paños o limpiadores abrasivos que contengan cloro para no dañar el material ni que pueda perder ninguna de sus características.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON