SIMON - Sensor crepuscular IQ BT Mesh antracita IP54 3Y

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Sensor crepuscular IQ BT Mesh antracita IP54 3Y

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de sensor - Sensor de luz integrado

  • Luminosidad de encendido - 1...1000 lx

  • Desconexión de la luminosidad - 1...1000 lx

  • Con desconexión nocturna automática - sí

  • Método de montaje - Montado superficial (escayola)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

89261140-340

Ref.Sonepar

1147970

EAN

8421053399804

Tipo de sensor:

Sensor de luz integrado

Luminosidad de encendido:

1...1000 lx

Desconexión de la luminosidad:

1...1000 lx

Con desconexión nocturna automática:

sí

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Giratorio:

no

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

sí

Color:

Antracita

Transparente:

no

Intensidad máx. de conmutación (carga resistiva):

5 A

Temperatura de trabajo:

-20...40 °C

Apto para grado de protección (IP):

IP54

Anchura:

95 mm

Altura:

95 mm

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Sensor crepuscular de pared.El rango de regulación de luminosidad es 1 - 1000 lux. La configuración del detector se realiza a través de aplicación bluetooth.Dispone de modo de funcionamiento TEACH. Posibilidad de interconexión entre sensores y luminarias a través de Bluetooth Mesh.La salida de control es On/Off y la potencia máxima conmutable es de 1000 W (250 W LED).La tensión de alimentación es 220 - 240 VAC.Acabado antracita, grado de protección IP 54 y dimensiones: 95 x 95 x 38 mm.Garantía de 3 años.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON