SIMON - Sensor crepuscular negro IP54 3Y
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de sensor - Sensor de luz integrado
Contactos - 1 contacto de cierre (NA)
Luminosidad de encendido - 2...30 lx
Desconexión de la luminosidad - 2...30 lx
Carga C - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
89101140-238
Ref.Sonepar
1048694
EAN
8421053341483
Tipo de sensor:
Sensor de luz integrado
Contactos:
1 contacto de cierre (NA)
Luminosidad de encendido:
2...30 lx
Desconexión de la luminosidad:
2...30 lx
Carga C:
sí
Con desconexión nocturna automática:
sí
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Giratorio:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Otros
Color:
Negro
RAL-número (semejante):
9005
Transparente:
no
Intensidad máx. de conmutación (carga resistiva):
5 A
Temperatura de trabajo:
-20...50 °C
Apto para grado de protección (IP):
IP54
Anchura:
74 mm
Altura:
99 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


