SIMON - Sensor de GAS iO - 10002861-039
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Detecta amoniaco - no
Detecta Butano - no
Detecta gas natural - sí
Detecta Dióxido de carbono - no
Detecta Monóxido de carbono - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10002861-039
Ref.Sonepar
1058777
EAN
8421053226407
Detecta amoniaco:
no
Detecta Butano:
no
Detecta gas natural:
sí
Detecta Dióxido de carbono:
no
Detecta Monóxido de carbono:
no
Detecta metano:
sí
Detecta gas anestésico:
no
Detecta propano:
no
Detecta gas irritante:
no
Detecta otros gases:
no
Gas de trabajo:
no
Gas explosivo:
no
Gas inflamable:
sí
Gas tóxico:
no
Método de montaje:
Montaje
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
230...230 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
230...230 V
Ruido:
75 dB(A)
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP20
Diámetro:
83 mm
Altura/profundidad:
34 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


