SIMON - Sensor de luminosidad superficie DALI-2 Input redondo blanco IP54 - 89262330-130
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de sensor - Sensor de luz integrado
Contactos - Otros
Luminosidad de encendido - 2...1000 lx
Desconexión de la luminosidad - 2...1000 lx
Carga C - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
89262330-130
Ref.Sonepar
1315990
EAN
8421053401606
Tipo de sensor:
Sensor de luz integrado
Contactos:
Otros
Luminosidad de encendido:
2...1000 lx
Desconexión de la luminosidad:
2...1000 lx
Carga C:
no
Con desconexión nocturna automática:
no
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Giratorio:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Otros
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Transparente:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP54
Con interfaz DALI:
sí
Anchura:
95 mm
Altura:
95 mm
Diámetro:
126 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


