SIMON - Sensor Óptico 10m 110º pared superficie KNX blanco IP20 - 89243743-330
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistema de bus EIB/KNX - sí
Radio con sistema de bus KNX - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Sistema de bus LON - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
25 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
89243743-330
Ref.Sonepar
1197227
EAN
8421053358177
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistema de bus EIB/KNX:
sí
Radio con sistema de bus KNX:
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Ninguno
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
no
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Apto para montaje en techo:
no
Montaje en pared:
sí
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Tratamiento de superficie:
Otros
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Transparente:
no
Conexión de bus incluida:
sí
Entrada de conexión adicional:
no
Protección inferior contra deformación:
sí
Conmutador de modo de funcionamiento:
no
Pet inmune:
no
Control de escalera:
no
Luminosidad del valor de respuesta ajustable:
sí
Funcción Teach para luminosidad de valor de respuesta:
no
Retardo de desconexión de auto-aprendizaje:
no
Altura óptima de montaje:
2.8 m
Intervalo máx. de transmisión lateral:
10 m
Intervalo máx. de transmisión frontal:
10 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
20 m
Detección de ángulo vertical desde/hasta:
110...110 °
Detección de ángulo horizontal desde/hasta:
110...110 °
Tiempo de conexión mínimo:
10 s
Coeficiente de utilización máximo:
1092 min
Anchura:
86 mm
Altura:
156 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


