SIMON - Separador interior SIMON CANALIZACIÓN 45mm tramo 1m - TKA902
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - 1 vez
Apto para profundidad del conducto - 55 mm
Tipo de fijación - Insertable
Longitud - 1000 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TKA902
Ref.Sonepar
82275
EAN
8426436028326
Modelo:
1 vez
Apto para profundidad del conducto:
55 mm
Tipo de fijación:
Insertable
Longitud:
1000 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Temperatura de trabajo:
-25...120 °C
Número RAL:
7035
Color:
Gris
Fuerza del impacto:
IK07
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


