SIMON - Simon ARGON Punto de Recarga de Pared con Cable de 3,5 m con Toma CCS230 kW + RFID + Automático y Diferencial
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo de conexión lateral de montaje - Trifásico
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Intervalo de tensión primaria - 400...400 V
Frecuencia - 50/60 Hz
Potencia nominal de conexión - 30 kW
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
06A1031-100
Ref.Sonepar
1160671
EAN
8421053402061
Modelo de conexión lateral de montaje:
Trifásico
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Intervalo de tensión primaria:
400...400 V
Frecuencia:
50/60 Hz
Potencia nominal de conexión:
30 kW
Tensión de salida a CC:
155...950 V
Intensidad máx. de salida CC:
100 A
Número de unidades de carga:
1
máx. potencia por punto de carga:
30 kW
Montaje en el suelo:
no
Montaje en pared:
sí
Montaje en tubo posible:
no
Portable:
no
Anchura:
257 mm
Altura:
512 mm
Profundidad:
940 mm
Número de conectores del vehículo Tipo 2 CCS:
1
Con módulo de protección contra sobretensiones:
sí
Número de diferenciales tipo A:
2
Longitud del cable de carga:
3.5 m
Detección de corriente residual CC:
sí
Con interruptor automático:
sí
Conectable a la red como maestro:
no
Conexión de red a través de LAN:
sí
Enlazable a red vía Wi-Fi:
sí
Estándar de radio 4G:
sí
Con contador de energía:
sí
Con lector tarjetas RFID integrado:
sí
Comunicación NFC (tecnología inalámbrica de corto alcance):
sí
Gestión de carga estática integrada:
sí
Apto para la gestión de carga dinámica:
sí
Versión del protocolo de punto de carga abierto (OCPP):
1.6
Enchufar y cargar (ISO 15118):
no
Con visualizador:
sí
Material de la carcasa:
Otros
Grado de protección (IP):
IP54
Fuerza del impacto:
IK10
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Funcionamiento y configuración por app:
no
Exportación de registros de carga:
sí
Sección transversal del conductor conectable:
16...25 mm²
Backend incluido:
sí
Con contador de energía compatible con MID:
sí
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


