SIMON - Simon Electron Manager Dispositivo de Gestión de Potencia Dinámica Inteligente con Conexión Ethernet - 0694001-000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
máx. número de puntos de carga direccionables - 128
Con interfaz de comunicación - sí
Anchura - 264 mm
Altura - 235 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0694001-000
Ref.Sonepar
1300913
EAN
8421053399903
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
máx. número de puntos de carga direccionables:
128
Con interfaz de comunicación:
sí
Anchura:
264 mm
Altura:
235 mm
Profundidad:
150 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


