SIMON - Simon SM30 Punto de Recarga de Pared con Cable de 5m T2 7,4 kW Monofásico + Bluetooth - 06B1042-000

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Simon SM30 Punto de Recarga de Pared con Cable de 5m T2 7,4 kW Monofásico + Bluetooth

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

06B1042-000

Ref.Sonepar

1285213

EAN

8421053429495

Punto de recarga SIMON Serie SM30 RESIDENTIAL, de montaje en pared. Cable de 5 m tipo recto con conector tipo 2. Modulador de potencia para gestión dinámica respecto a consumo de la vivienda incluido. Potencia máxima por toma de 7,4 kW (Monofásico 230 V, 50 Hz) configurable a potencias inferiores mediante selector de potencia manual. Modo 3 de carga según EN 61851-1. Incluye módulo de comunicaciones Bluetooth. Gestión del punto mediante APP Bluetooth Plug&Drive para programación horaria del punto de recarga, configuración y activación-desactivación. Compatibilidad con modulador dinámico para instalaciones fotovoltaicas. Dispone de toroidal interno para obtención de estadísticas en caso de conexión con APP Bluetooth. LED RGB indicador de estado por código de colores en la parte frontal. Envolvente de ABS IK10 e IP54 apto para la instalación en interior o exterior, de 324 x 700 x 146 mm. Acabado estándar SIMON.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON