SIMON - Simon SM40 Punto de Recarga de Pared con Cable de 5m T2 22 kW Trifásico + Bluetooth + Automático y Diferencial

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Simon SM40 Punto de Recarga de Pared con Cable de 5m T2 22 kW Trifásico + Bluetooth + Automático y Diferencial

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

06C1022-200

Ref.Sonepar

1299237

EAN

8421053429556

Punto de recarga SIMON Serie SM40 RESIDENTIAL, de montaje en pared. Cable de 5 m tipo recto con conector tipo 2. Potencia máxima por toma de 22 kW (Trifásico 230 V, 50 Hz) configurable a potencias inferiores mediante selector de potencia manual. Modo 3 de carga según EN 61851-1. Incluye módulo de comunicaciones Bluetooth. Compatibilidad con modulador de potencia para gestión dinámica respecto a consumo de la vivienda. Gestión del punto mediante APP Bluetooth Plug&Drive para programación horaria del punto de recarga, configuración y activación-desactivación. Compatibilidad con modulador dinámico para instalaciones fotovoltaicas. Dispone de toroidal interno para obtención de estadísticas en caso de conexión con APP Bluetooth. Protección eléctrica incluida: diferencial (RCD) Clase A de sensibilidad 30 mA y magnetotérmico (MCB) Curva C. LED RGB indicador de estado por código de colores en la parte frontal. Envolvente de ABS IK10 e IP54 apto para la instalación en interior o exterior, de 324 x 700 x 146 mm. Acabado estándar SIMON. Compatible con accesorio Electron Manager para gestión de potencia y de usuarios en instalaciones comunitarias. Comunicación RS485 para gestión mediante Electron Manager. Compatible con accesorio lector de tarjetas RFID ISO 14443A/Mifare – 13.56 MHz.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON