SIMON - Soporte neón SIMON 31 para interruptor unipolar pulsador
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - Otros
Consumo eléctrico nominal - 1 mA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31802-31
Ref.Sonepar
17070
EAN
8421053007518
Tipo de lámpara:
Otros
Consumo eléctrico nominal:
1 mA
Soporte con lámpara de neón, de 1mA y con un voltaje de 250V, perteneciente a la serie Simon 31. Funciona por inserción y permite convertir el interruptor unipolar y pulsador en luminoso o utilizarlo como recambio del conmutador con piloto. Es perfecto para colocarlo en estancias con una temperatura de entre 5 a 40ºC, aunque puede llegar a soportar temperaturas extremas de -25 a 50ºC, aproximadamente. Cumple con la normativa EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008 + EN 50581:2012 y está fabricado en varios materiales. Simon 31 es una serie que se ha convertido en todo un símbolo, ya que presenta un diseño intemporal y funcional que, sin embargo, actualiza cualquier tipo de ambiente. Sin duda alguna, Simon 31 es una apuesta segura ya que es una serie de gran solvencia, con líneas sencillas y que se integra perfectamente en cualquier tipo de proyecto.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


