SIMON - Soporte SIMON 27 PLAY con LED azul para luminoso piloto

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Soporte SIMON 27 PLAY con LED azul para luminoso piloto

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Plantilla de montaje

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2700802-064

Ref.Sonepar

99050

EAN

8421053250792

Tipo de accesorio:

Plantilla de montaje

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Se trata de un soporte con LED de color azul, un recambio para mecanismos con luminoso o piloto que forma parte de la serie Simon 27 Play. Puede instalarse de manera sencilla y rápida gracias a la función de inserción de esta pieza, un sistema que permite reducir los tiempos ostensiblemente. El soporte se presenta en packs individuales y ha sido fabricado en cumplimiento con el reglamento. La calidad de sus materiales posibilita que pueda instalarse en todo tipo de entornos, ya que destaca por su extraordinaria resistencia térmica. El señalizador tiene un consumo de 0,55 mA. Para mantenerlo en óptimas condiciones, recuerde limpiar el dispositivo con un paño suave y seco y evitar los productos abrasivos que contengan cloro. No tiene ninguna clase de grabado. La colección Simon 27 Play trae un concepto diferente que permite redecorar los espacios a través de mecanismos funcionales y totalmente personalizables.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON