SIMON - Soporte SIMON 27 PLAY con LED rojo para luminoso piloto
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Plantilla de montaje
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2700802-037
Ref.Sonepar
300793
EAN
8421053250785
Tipo de accesorio:
Plantilla de montaje
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Soporte con indicador led en color rojo y recambio para mecanismos con luminoso o piloto.Esta pieza pertenece a la categoría de mecanismos de mando de la serie Simon 27 Play. Funciona por inserción a 250V y la función señalizadora tiene un consumo de 0,55 mA.Es de color gris y, para que se mantenga en buen estado con el paso del tiempo, se recomienda limpiar con un paño suave y seco. Evitar el uso de productos de limpieza fuertes que puedan contener cloro o sustancias similares.Simon 27 Play es una divertida colección que ofrece diferentes colores y acabados y representa, al mismo tiempo, un concepto revolucionario que le permite al usuario llevar la iniciativa. Se ajusta a los distintos espacios y cuida los detalles para crear una atmósfera ideal para cada entorno y persona. Lista para enfrentarse a los retos cotidianos de la vida!!
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


