SIMON - Soporte SIMON 73 LOFT con 1 conector RJ45 blanco - 73585-60

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - sí

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Inclinado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

73585-60

Ref.Sonepar

55773

EAN

8421053061701

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

sí

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Inclinado

Tipo de contacto:

Hembra

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Color:

Blanco

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

1

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Este producto está dentro de la gama Simon 73 Loft. Consiste en una placa de voz y datos inclinada con 1 conector RJ45 AMP® de categoría 5e UTP y lleva incluido guardapolvo, que protege a sus componentes. La placa se presenta en un tradicional color blanco que hará que se integre a la perfección en cualquier lugar de la estancia de la casa, local u oficina donde se sitúe, independientemente de su estilo decorativo. Su embornamiento se lleva a cabo a tornillo de manera muy sencilla y su funcionamiento es por inserción. Sus componentes son metálicos con aislamiento libre de halógenos y el embellecedor termoplástico. Se trata de materiales de alta calidad que hacen que funcione de forma óptima incluso bajo muy bajas o elevadas temperaturas que van desde los -25 hasta los 50 grados centígrados. Además, estos materiales dotan al producto de dureza extra y esto facilita que soporte mejor posibles agresiones externas como golpes o arañazos.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON