SIMON - Soporte SIMON 73 LOFT para con 1 conector RJ45 aluminio - 73085-63

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - sí

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Inclinado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

73085-63

Ref.Sonepar

155215

EAN

8421053255223

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

sí

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Inclinado

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Color:

Aluminio

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

1

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

55 mm

Altura del dispositivo:

55 mm

Placa de voz y datos inclinada para 1 conector RJ45 AMP®, con guardapolvo y acabado en color aluminio de la serie Simon 73 Loft.Esta serie Simon 73 Loft presenta un diseño muy actual, gracias a sus 3 acabados en colores aluminio mate, grafito y blanco, que suponen nuevas tendencias decorativas para espacios que requieran instalaciones sin regatas pero manteniendo un alto nivel de integración estética.Sus dimensiones son de 55x55 mA y está fabricada en termoplástico, un material que podrás limpiar tan solo utilizando un paño suave ligeramente humedecido en agua jabonosa, olvidándote de los limpiadores abrasivos y paños que contengan cloro ya que si utilizas este tipo de productos con cloro, la placa se podría dañar y no funcionar de forma correcta.Se puede colocar en estancias con una temperatura de entre 5 a 40ºC, aunque puede llegar a soportar, perfectamente, temperaturas extremas de -25 a 50ºC, aproximadamente.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON