SIMON - Soporte SIMON 73 LOFT para con 1 conector RJ45 blanco - 73085-60

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - sí

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Inclinado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

73085-60

Ref.Sonepar

129249

EAN

8421053255209

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

sí

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Inclinado

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Color:

Blanco

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

1

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

55 mm

Altura del dispositivo:

55 mm

Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo. Esta placa es para un conector RJ45 AMP. La placa tiene un sencillo acabado en color blanco y pertenece a la serie Simon 73 Loft. Estas placas Simon están disponibles en un total de tres acabados diferentes. La recomendación es recurrir al marco en el mismo color blanco de la placa.Se trata de la versión individual de un solo elemento y no tiene ninguna función señalizadora. Las teclas de la serie Simon 73 Loft admiten temperaturas muy variables, que pueden oscilar entre una mínima de -25 grados y una máxima de +50 grados centígrados. Esto se debe al material termoplástico en el que está fabricada la placa. Esto, sin duda, es toda una garantía de seguridad. Las medidas de este producto son de 55 x 55 mA Y son compatibles con conectores AMP. Tiene un conector, una ventana guardapolvo y un módulo adaptador RJ45. No incluye ningún grabado. Para su correcto mantenimiento solo hay que limpiar la placa con un paño de algodón humedecido en agua y jabón.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON