SIMON - Soporte SIMON 73 LOFT para con 1 conector RJ45 grafito

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo -

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Inclinado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

73085-62

Ref.Sonepar

193866

EAN

8421053255216

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Inclinado

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Color:

Negro

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

1

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

55 mm

Altura del dispositivo:

55 mm

Placa inclinada, en acabado color grafito y de la serie Simon 73 Loft, para voz y datos. Cuenta con guardapolvo para 1 conector RJ45 AMP®.Está disponible en 3 acabados diferentes y se recomienda elegir siempre el marco en el mismo color de la placa seleccionada.Se puede color en lugares con una temperatura de entre 5 a 40ºC, aunque puede llegar a soportar temperaturas extremas de -25 a 50ºC, aproximadamente.Sus dimensiones son de 55x55mm y está fabricada en termoplástico, que es un material muy sencillo de limpiar, ya que solo vas a tener que pasarle, por encima, un paño suave y humedecido ligeramente en agua jabonosa, sin tener que llegar nunca a usar paños ni limpiadores abrasivos que contengan cloro en su fórmula, ya que podría dañarse y no llegar a funcionar de forma correcta.Simon 73 Loft es una serie de montaje rápido, segura y que ofrece una amplia gama de funciones y elementos de diseño que facilitan su integración estética.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON