SIMON - Soporte SIMON 77 con LED azul luminoso/piloto - 7700802-064

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Plantilla de montaje

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7700802-064

Ref.Sonepar

90137

EAN

8421053256527

Tipo de accesorio:

Plantilla de montaje

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

La serie Simon 77 incluye en su gama de productos diferentes mecanismos de mando. Uno de ellos es el Soporte con led azul para mecanismos de un click con luminoso o piloto con un voltaje de 250V~ en versión individual. Los mecanismos que componen la serie Simon 77 se caracterizan por que no se necesita ni pelar ni trenzar cables para conectar en el mecanismo, las instalaciones son más rápidas de realizar, se obtiene una máxima robustez y no son necesarias herramientas adicionales.Consta de la máxima fiabilidad en la instalación, al quedar aislados los diferentes cables y tienen un nuevo mecanismo silencioso que mejora el tacto y la pulsación. Además, aumenta la seguridad de los sistemas eléctricos, ya que el cable queda perfectamente embornado sin peligro de que algunos hilos de cobre queden sueltos, así como su durabilidad gracias a los pilotos luminosos con tecnología LED.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON