SIMON - Soporte SIMON K45 OFIBLOCK compact fijación mural

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KSF4

Ref.Sonepar

108064

EAN

8426436040199

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Soporte de fijación individual mural en pared para perfiles de aluminio Ofiblock Compact, de la serie Simon K45.Este soporte tiene unas dimensiones de 50 x 34 x 3 mm y requiere de 2 unidades para una correcta fijación.Está fabricado en metal y acero galvanizado, cumpliendo con las normativa europea UNE-EN 60.670-23.Se puede colocar en estancias con una temperatura de entre -5 a 60ºC, aunque es cierto que es capaz de llegar a soportar temperaturas extremas mayores.Si quieres limpiar este soporte a la perfección, tan solo necesitarás limpiarlo con un paño suave y seco y nunca se te ocurra usar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro en su fórmula.La gama SImon K45, además de bases de enchufe, cuenta con cajas de suelo, teleblock, cajas de pared, cajas de suelo estancas IP55, minicolumnas, columnas y ofiblock (Plus, Compact y Line) para que así puedas utilizarla en las diferentes instalaciones eléctricas de tu hogar.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON