SIMON - Soporte SIMON K45 OFIBLOCK fijación carril din - KSF5

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Metal

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KSF5

Ref.Sonepar

167535

EAN

8426436046498

Material:

Metal

Soporte de fijación individual sobre guía DIN para perfiles de aluminio Ofiblock Plus y Ofiblock Compact de la serie Simon K45.Está fabricado en material termoplástico autoextinguible y libre de halógenos que garantiza la no propagación de las llamas, en caso de incendio, y una baja toxicidad, en caso de emisión de humos.Cumple a la perfección con la normativa europea UNE-EN 60.670-23 y se puede colocar en estancias con una temperatura situada entre los -5 a los 60ºC, aunque es capaz de llegar a soportar temperaturas extremas más altas.Sus dimensiones son de 44 x 46 x 36,5 mm y para limpiar este soporte, solo tendrás que hacerlo con un paño suave y seco, sin tener que utilizar nunca ni paños ni limpiadores abrasivos que contengan cloro en su fórmula, ya que podrían hacer que el soporte se dañara y que no cumpliera a la perfección su función.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON