SIMON - Soporte SIMON K45 OFIBLOCK fijación sobremesa

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KSF3

Ref.Sonepar

77887

EAN

8426436038004

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Con una instalación rápida mediante presión, sin necesidad de utilizar herramientas adicionales para agujerear mobiliario, el soporte de fijación individual sobre mesa para perfiles de aluminio Ofiblock Plus y Ofiblock Compact de la colección Simon K45, es la opción perfecta para aunar funcionalidad, conectividad y diseño en su zona de trabajo.Con una dimensión de 133 x 100 x 40 mm, está compuesta de acero galvanizado, que garantiza una mayor durabilidad del producto al proteger la superficie de metal sobre la que actúa. Cuenta con un intervalo de temperatura de instalación de entre -5 y más de 60 ºC.Funcionalidad, diseño e innovación en el mínimo espacio gracias al soporte de fijación individual Simon K45.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON