SIMON - Soporte SIMON K45 OFIBLOCK fijación tándem/bajo suelo - KSF2

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KSF2

Ref.Sonepar

718135

EAN

8426436037052

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Para una instalación perfecta en perfiles de aluminio Ofiblock Plus y Ofiblock Compact, Simon K45 pone a su disposición el soporte de fijación tándem bajo suelo técnico para garantizar la integración total del conjunto en el espacio y garantizar la máxima funcionalidad en un espacio con una dimensión de 87 x 180 mm. Compuesto por acero galvanizado, asegura una mayor durabilidad del producto y puede llegar a alcanzar un intervalo de temperatura de -5 a más de 60 ºC.Seguridad, funcionalidad e innovación en el mínimo espacio con el soporte de fijación tándem de Simon K45.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON