SIMON - Tapa abatible SIMON CIMA para caja suelo SF210/270 S210/270 gris - RSF002/1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Rectangular
Apto para conducto subterráneo - sí
Apto para suelo hueco/técnico - sí
Profundidad de penetración en el suelo - 15 mm
Mantenimiento del suelo - Seco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RSF002/1
Ref.Sonepar
147133
EAN
8426436056190
Modelo:
Rectangular
Apto para conducto subterráneo:
sí
Apto para suelo hueco/técnico:
sí
Profundidad de penetración en el suelo:
15 mm
Mantenimiento del suelo:
Seco
Modelo de marco:
Otros
Longitud de empotramiento:
170 mm
Anchura de empotramiento:
154 mm
Longitud, exterior:
145 mm
Anchura exterior:
161 mm
Material:
Plástico
Color:
Gris
Número RAL:
7011
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


