SIMON - Tapa abatible SIMON CIMA para caja suelo SF310/370 S310/370 grafito - RSF003/14
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Rectangular
Apto para conducto subterráneo - sí
Apto para suelo hueco/técnico - sí
Profundidad de penetración en el suelo - 15 mm
Mantenimiento del suelo - Seco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RSF003/14
Ref.Sonepar
193012
EAN
8426436056220
Modelo:
Rectangular
Apto para conducto subterráneo:
sí
Apto para suelo hueco/técnico:
sí
Profundidad de penetración en el suelo:
15 mm
Mantenimiento del suelo:
Seco
Modelo de marco:
Otros
Longitud de empotramiento:
170 mm
Anchura de empotramiento:
209 mm
Longitud, exterior:
199 mm
Anchura exterior:
160 mm
Material:
Plástico
Color:
Negro
Número RAL:
7021
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


